RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
RS Pro 9.5 mm ナチュラルナイロン P クリップですケーブルを仕分ける必要があるか.RS Pro の 9.5 mm 調整可能ナイロン P クリップは、ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適です。 P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計されており、自動車のコンポーネント、電子機器、又は家庭用電化製品を摩擦や負荷から保護するためによく使用されます。 この製品は頑丈かつ軽量で、高強度だけでなく、優れた耐熱性及び耐薬品性も備えています。 バンドル径は 9.5 mm で、複数の小さなケーブルを一度に通すことができます。取り付けるには、ケーブルをクランプで固定し、ねじ又はリベットで P クリップを所定の位置にドリルで穴を開けます。これは、さまざまなクリップをストックする必要がない、すばやく低コストのソリューションです。 これらの P クリップは RoHS 認定品です。つまり、最小限の量の有害物質しか含まれていません。さまざまな産業や用途に適しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 9.5 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 16.1 mm 、 5.5 mm .耐摩耗性ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .化学薬品や有害物質に対する耐性 .最小限の制限物質を含有する RoHS 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 16.1 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。