自在ホースバンド フープバンドTRUSCO¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~
1箱(10個)ほか
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)ボルト頭部形状6角(8.0mm)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
キーケースカワヨシ税込¥1,318¥1,198