ホースバンド :「エア」の検索結果
ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
関連キーワード
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質(クランプバンド)フェライト鋼F1
仕様ROHS互換
タイプ(ドライブ)H
規格DIN 3017
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛めっき
材質(ハウジング)フェライト鋼F1
表面(クランプバンド)プレーン
非対称ロック付き、非対称ハウジング、力の均等配分。
締結中にクランプヘッドが傾かない。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部でけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質(クランプバンド)ステンレススチールA2
バンド幅(mm)9
仕様ROHS互換
タイプ(ドライブ)スロット
二面幅SW(mm)6
材質(ねじ部)1.4016フェライト鋼F1
表面処理(ねじ部)スズめっき
材質(ハウジング)フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)3.5
表面(クランプバンド)プレーン
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
仕様ROHS互換
材質(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ(ドライブ)H
規格DIN 3017
クランプ範囲(mm)25~40
二面幅SW(mm)7
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛めっき
バンド幅(mm)9
材質(ハウジング)フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)3
表面(クランプバンド)プレーン
1パック(10本)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
材質(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ(ドライブ)H
規格DIN 3017
クランプ範囲(mm)25~40
二面幅SW(mm)7
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛めっき
バンド幅(mm)9
材質(ハウジング)フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)3
表面(クランプバンド)プレーン
特性ROHS互換
1パック(10本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。