カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド
          • ネジ式(60)
          • ワイヤー式(21)
          • クリップ式(30)
          • 両ネジ式(7)
絞り込み
ブランド
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ホースバンド :「3/8」の検索結果

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 38mm
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドパック 3/8 近畿製作所ホースバンドパック 3/8近畿製作所
15,980税込17,578
1セット(12個)
翌々日出荷
サイズ3/8Bトラスコ品番805-0797材質ステンレス質量(g)10
3/8”-3/4”  バンドツール エスコ3/8”-3/4” バンドツールエスコ
57,900税込63,690
1個
翌日出荷
締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで質量(kg)約1.5
ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウホースバンド ワイヤータイプモノタロウ(61件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
インターロックバンド (ゴムエアーホース用) 築地製作所インターロックバンド (ゴムエアーホース用)築地製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450ブルー
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
319税込351
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ウェーブシール TRIDONウェーブシールTRIDON(53件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から33日以内出荷
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーバンド コクゴワイヤーバンドコクゴ(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド岩崎製作所(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
手締バンド セフティー3手締バンドセフティー3(4件のレビュー)
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304ABA
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)12材質SUS304厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ループAD-2用LSバンド(鉄) クラレプラスチックスループAD-2用LSバンド(鉄)クラレプラスチックス(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合ループAD-2RoHS指令(10物質対応)対応
インターロックバンド 正峰工業インターロックバンド正峰工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
サクションバンド(H.B) 鉄 築地製作所サクションバンド(H.B) 鉄築地製作所
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SS400
ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
サクションバンド(H.B) ステンレス 築地製作所サクションバンド(H.B) ステンレス築地製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
用途サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。材質SUS304
ファインクランプ カクイチファインクランプカクイチ
259税込285特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
自在バンド セフティー3自在バンドセフティー3
359税込395
1個
当日出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。材質輪の部分:ステンレス材質(ボルト)
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
TOSクランプ 築地製作所TOSクランプ築地製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FCD-400RoHS指令(10物質対応)対応
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
エルパワーバンド(鉄) 正峰工業エルパワーバンド(鉄)正峰工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向
ホースバンド マリンテックホースバンドマリンテック
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
船舶・航空関係・研究用へバンド部・ボルト部ともにオールステンレス316L製304ステンレスに比べ、耐食性がさらに高くサビにくい!(海水などで最もサビにくい)大量仕入れによるコストダウン品
材質ステンレス(SUS316L)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
パンチバンド SUS 志村発條製作所パンチバンド SUS志村発條製作所
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤバンド高圧ドライバー タカギワイヤバンド高圧ドライバータカギ
299税込329
1個
当日出荷
オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用材質ステンレスバンド幅(mm)8
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーバンド指ネジ式 TRUSCOワイヤーバンド指ネジ式TRUSCO
409税込450
1箱(10個)
当日出荷
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上S42Cユニクロームメッキ締付トルク(N・m)1
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304省栄製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ホースバンド