ホースバンド :「3mm ボルト」の検索結果

ホースバンドとは接続した継手が外れないように固定する締め具の事を言います。工場や港など幅広い場所で使われている道具です。さびたり劣化がしないようにステンレスやスチールメッキ製のものが多く、とめたいホースの厚さなどによっても種類が多くあります。クリップなどと比較して水による劣化度合いが少ないので一度取り付けると長く使うことが出来ます。取り付ける時はねじや工具などを使いますがしっかりと止めることが出来るものが多く売られています。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)24 適合径(Φmm)68~73
1個
705 税込776
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)20 適合径(Φmm)40~43
1個
405 税込446
当日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)20 エスコ品番EA463SC-43
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)24 エスコ品番EA463SC-103
1個
6,120 税込6,732
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)22 適合径(Φmm)60~63
1個
540 税込594
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール 厚さ(mm)1.0 バンド幅(mm)24 適合径(Φmm)98~103
1個
740 税込814
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)24 エスコ品番EA463SC-73
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール バンド幅(mm)22 エスコ品番EA463SC-63
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。 材質輪の部分:ステンレス 材質(ボルト)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) 厚さ(mm)10 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セフティー3自在バンド
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
用途ポンプパーツ。 材質輪の部分:ステンレス 材質(ボルト)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)59~83 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-83 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,480 税込4,928
翌日出荷

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7 直径(Φmm)13~23 適合万能工業用 エスコ品番EA463CA-23 材質バンド:SUS301、ボルト:スチール ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
2,410 税込2,651
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)121~143 エスコ品番EA463CK-143 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷