絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(63)
  • 42(1)
  • 67(1)
  • 390(1)
ホース長さ(m)
  • 0.38(6)
  • 0.416(6)
  • 0.44(6)
  • 0.488(6)
  • 0.5(6)
  • 0.56(6)
  • 0.62(6)
  • 0.632(6)
  • 0.68(6)
  • 0.704(6)
  • 0.74(6)
  • 1.1(8)
  • 2(18)
  • 2.5(11)
  • 4(14)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 7.5(10)
  • 8(13)
  • 10(11)
内径(Φmm)
  • 8
  • 2(29)
  • 2.5(13)
  • 3(4)
  • 4(46)
  • 5(151)
  • 6(7)
  • 6.5(68)
  • 7.5(3)
  • 9(4)
  • 9.2(2)
  • 10(2)
  • 11(35)
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 色イエロー(30)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(19)
  • 色グリーン(16)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(3)
  • 0.8(44)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 12(1)
使用流体
  • 圧縮空気(24)
  • (2)
  • 真空(18)
  • 空気(36)
圧縮空気・水・真空・空気
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(64)
樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(24)
  • NAC(長堀工業)(19)
  • CEJN(セイン)(7)
  • SMC(6)
  • TRUSCO(2)
  • 室本鉄工(2)
  • E-Value(1)
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • Axel(1)
モノタロウ・千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・SMC・TRUSCO・室本鉄工・E-Value・潤工社・十川産業・PISCO(ピスコ)・Axel
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
3,066税込3,373
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアホース大流量 E-Valueスクリューエアホース大流量E-Value(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm千代田通商
779税込857
1個
欠品中
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3359材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m千代田通商
6,999税込7,699
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4080質量(g)840使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m千代田通商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4078質量(g)480使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
コイルホース AxelコイルホースAxel
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
付属品ワンタッチカプラ
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ320カップリング・保護カバー付)CEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ ATタイプNAC(長堀工業)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲900mm千代田通商
949税込1,044
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3357材質(本体)ポリウレタン質量(g)40.3使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)130
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲1150mm千代田通商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3358材質(本体)ポリウレタン質量(g)52.8使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)195
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲900mm千代田通商
799税込879
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3355材質(本体)ポリウレタン質量(g)25使用範囲(mm)787使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)129
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲650mm千代田通商
699税込769
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3354材質(本体)ポリウレタン質量(g)19.1使用範囲(mm)658使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)86
マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 4mm/使用範囲550mm千代田通商
649税込714
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3356材質(本体)ポリウレタン質量(g)13.1使用範囲(mm)529使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)21コイル長(mm)43
マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm千代田通商
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白トラスコ品番808-3818質量(kg)1材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)145最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲908mm千代田通商
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)908使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)203
マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲805mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)805使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲2425mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2425使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲2020mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1920mm千代田通商
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)608
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1912mm千代田通商
26,250税込28,875
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1715mm千代田通商
8,999税込9,899
1個
3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3330材質(本体)ポリウレタン質量(g)391.1使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1715使用流体圧縮空気、真空芯数2コイル径(mm)67最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1615mm千代田通商
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3584質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1615使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)108最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm千代田通商
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12質量(kg)3材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1413mm千代田通商
11,521税込12,673
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm 千代田通商マルチスパイラル 12mm/使用範囲1210mm千代田通商
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)28使用範囲(mm)1210使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
コイルホース