絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
ホース長さ(m)
  • 1.2(1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(16)
  • 0.78(1)
  • 0.8(196)
  • 0.9(1)
  • 1(16)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.5(10)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
ブランド
  • 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
ラウンドコイルチューブ UT 潤工社ラウンドコイルチューブ UT潤工社
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
コイルホース