絞り込み
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.78
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(16)
  • 0.8(196)
  • 0.9(1)
  • 1(16)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.5(10)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
材質
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 潤工社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社極軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
コイルホース