絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(6)
  • 16(4)
ホース長さ(m)
  • 0.041(1)
  • 0.0638(1)
  • 1.1(1)
  • 2(9)
  • 2.5(2)
  • 3.5(1)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 6(7)
  • 7.5(3)
  • 8(8)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6.5(6)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 11(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(16)
  • 0.78(1)
  • 0.8(196)
  • 0.9(1)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.5(10)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐久(3)
  • 耐圧(1)
柔軟・耐久・耐圧
材質
  • 樹脂(15)
  • 黄銅(真鍮)(1)
樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • CEJN(セイン)(5)
  • 潤工社(2)
  • パオック(2)
  • ニッタ(1)
  • アオイ(1)
TRUSCO・CEJN(セイン)・潤工社・パオック・ニッタ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(6)
10(6)
11(1)
12(6)
16(4)
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
スパイラルホース 8×12 TRUSCOスパイラルホース 8×12TRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)8使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)12使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)65
エアコイルホース パオックエアコイルホースパオック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60
ウレタンコイルチューブ アオイウレタンコイルチューブアオイ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
スパイラルホース 11×16 TRUSCOスパイラルホース 11×16TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)11外径(Φmm)16コイル径(mm)95
極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社極軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
スパイラルホースキット CEJN(セイン)スパイラルホースキットCEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1221材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1300質量(g)515最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性継手カップリング/ニップル(シリーズ315)コイル長(mm)700
エアコイルホース スプリング付 パオックエアコイルホース スプリング付パオック
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ ニッタミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプニッタ
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
コイルホース