絞り込み
外径(Φmm)
  • 7.6(1)
  • 8(4)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 105(1)
  • 155(1)
  • 360(1)
ホース長さ(m)
  • 0.78(3)
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
内径(Φmm)
  • 4.76(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 19.05(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(60)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(17)
  • 0.78(1)
  • 0.8(293)
  • 0.9(1)
  • 1(18)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2.6(2)
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐熱(1)
耐久・耐圧・耐熱
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
ブランド
  • WTB(5)
  • 潤工社(2)
  • ニッタ(1)
  • アオイ(1)
WTB・潤工社・ニッタ・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
7.6(1)
8(4)
55(1)
75(1)
105(1)
155(1)
360(1)
糸巻きコイルホース WTB糸巻きコイルホースWTB
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
用途一般生産工場内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB糸巻きコイルホースエアーダスターガンセットWTB
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
コイルホース(フィッティングカプラー付) WTBコイルホース(フィッティングカプラー付)WTB
5,798税込6,378
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.2グリーン使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース寸法(mm)5×8コイル径(mm)42
エアーコイルホース WTBエアーコイルホースWTB(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。ホース取付口プラグ×G1/4材質ポリウレタン流体エアー内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8
S ナイロンコイルチューブ ニッタS ナイロンコイルチューブニッタ
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
オレンジ最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
ウレタンコイルチューブ アオイウレタンコイルチューブアオイ
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社極軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
フィッティングコイルホース WTBフィッティングコイルホースWTB
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタンコイル径(mm)42最高使用圧力(MPa)1.2
コイルホース