絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.6(1)
  • 8(8)
  • 10(2)
  • 12(1)
ホース長さ(m)
  • 0.125(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
  • 3.3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(60)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(17)
  • 0.78(1)
  • 0.8(292)
  • 0.9(1)
  • 1(18)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2.6(2)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
耐油・耐薬品
材質
  • 樹脂(10)
樹脂
ブランド
  • エスコ(7)
  • 室本鉄工(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
エスコ・室本鉄工・明治ナイロンホース・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
7.6(1)
8(8)
10(2)
12(1)
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メイコイルセット 明治ナイロンホースメイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
ジャンボカールホース 室本鉄工ジャンボカールホース室本鉄工
7,921税込8,713
1本
翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
7m 金具付ウレタンカールホース エスコ7m 金具付ウレタンカールホースエスコ
4,540税込4,994
1本
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)7常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-7材質ウレタン樹脂
7m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ7m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ
6,410税込7,051
1本
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)7常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-7材質ポリウレタン
5m 金具付ウレタンカールホース エスコ5m 金具付ウレタンカールホースエスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂
5m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ5m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ
5,610税込6,171
1本
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-5材質ポリウレタン常用圧力(MPa)0.69
3m 金具付ウレタンカールホース エスコ3m 金具付ウレタンカールホースエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)3常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-3材質ウレタン樹脂
3m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ3m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ
4,810税込5,291
1本
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)3常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-3材質ポリウレタン
10m カプラーツキ ウレタンカールホース エスコ10m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ
7,210税込7,931
1本
翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)10常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-10材質ポリウレタン
コイルホース