絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 8(4)
  • 21(1)
  • 28(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.7(4)
  • 0.78(6)
  • 1(13)
  • 1.04(4)
  • 1.2(8)
  • 1.28(4)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 2(51)
  • 2.4(5)
  • 2.5(35)
  • 3(17)
  • 4(57)
  • 5(43)
  • 6(48)
  • 7(6)
  • 7.5(28)
  • 8(41)
  • 10(37)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
使用流体
  • 圧縮空気(4)
  • (1)
  • 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
0.7・0.8
特性
  • 耐候(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
耐候・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 千代田通商(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 栗田製作所(1)
TRUSCO・千代田通商・室本鉄工・栗田製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
8(4)
21(1)
28(2)
コイルホース 栗田製作所コイルホース栗田製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ニュータイプカールホース 室本鉄工ニュータイプカールホース室本鉄工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌日出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
コイルホース