絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 21(1)
ホース長さ(m)
  • 1.1
  • 0.2954(1)
  • 0.3272(1)
  • 0.335(1)
  • 0.3368(1)
  • 0.5(2)
  • 0.65(2)
  • 1(8)
  • 1.4(2)
  • 1.5(4)
  • 1.9(2)
  • 2(13)
  • 2.4(3)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 4(11)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 8(7)
  • 9(2)
  • 10(4)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (1)
  • 空気(1)
圧縮空気・水・空気
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • SMC(1)
  • 千代田通商(1)
SMC・千代田通商
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)SMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(1個)
3日以内出荷から22日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
コイルホース