絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 12(1)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 67(1)
ホース長さ(m)
  • 1.3
  • 0.5(5)
  • 0.7(4)
  • 0.78(6)
  • 1(13)
  • 1.04(4)
  • 1.2(8)
  • 1.28(4)
  • 1.5(4)
  • 2(51)
  • 2.4(5)
  • 2.5(35)
  • 3(17)
  • 4(57)
  • 5(43)
  • 6(48)
  • 7(6)
  • 7.5(28)
  • 8(41)
  • 10(37)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (1)
  • 空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(2)
  • 1.0(2)
0.8・1.0
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 千代田通商(1)
TRUSCO・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(2)
8(3)
12(1)
21(1)
38(1)
67(1)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
スパッタウレタンコイルホース TRUSCOスパッタウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
スパイラルホース 5×8 TRUSCOスパイラルホース 5×8TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 5×8TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42カプラー有無
コイルホース