絞り込み
外径(Φmm)
  • 7.6(1)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
ホース長さ(m)
  • 15
  • 0.38(20)
  • 0.56(20)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1(19)
  • 1.1(23)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 2(76)
  • 2.5(36)
  • 4(61)
  • 5(44)
  • 6(50)
  • 7.5(23)
  • 8(44)
  • 10(39)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 色オレンジ(1)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
1・1.1・1.2
特性
  • 耐久(2)
  • 耐圧(2)
耐久・耐圧
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 潤工社(1)
  • 八興(1)
潤工社・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
7.6(1)
11(1)
15(1)
16(1)
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
4,040税込4,444
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
コイルホース