絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 7.6(1)
  • 8(18)
  • 10(13)
  • 12(11)
  • 16(3)
  • 21(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 67(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 2.5
  • 0.5(5)
  • 0.7(4)
  • 0.78(6)
  • 1(13)
  • 1.04(4)
  • 1.2(8)
  • 1.28(4)
  • 1.3(4)
  • 1.5(4)
  • 2(51)
  • 2.4(5)
  • 3(17)
  • 4(57)
  • 5(43)
  • 6(48)
  • 7(6)
  • 7.5(28)
  • 8(41)
  • 10(37)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 6.5(12)
  • 8(11)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(24)
  • 0.9(1)
  • 1.0(3)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
使用流体
  • 圧縮空気(11)
  • (1)
  • 空気(23)
圧縮空気・水・空気
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(3)
柔軟・耐久・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(33)
樹脂
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • 千代田通商(7)
  • CEJN(セイン)(5)
  • 室本鉄工(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 明治ナイロンホース(1)
  • ニッタ(1)
モノタロウ・NAC(長堀工業)・千代田通商・CEJN(セイン)・室本鉄工・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・明治ナイロンホース・ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,041税込2,245
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スパッタウレタンコイルホース TRUSCOスパッタウレタンコイルホースTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
メイコイルセット 明治ナイロンホースメイコイルセット明治ナイロンホース(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムホースの1/2の軽さで30倍伸縮します。移動操作がスピーディでネジレ・タルミが少ない。曲げ動作不要(伸ばすだけ)。能率的でホースが傷まず手首が疲れない。油に侵されません。エヤー工具(ドライバー、グラインダー、インパクトレンチダスター、ドリルタッカーレンチ他)、スプレーガン、ホイストその他
外径(Φmm)7.6オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5仕様1/4PTオスメス金具付ナイロンチューブをコイル加工、両端SP付きセット内容部品片端6mm用オスメスセット材質(本体)ナイロンチューブ、ナイロン12使用温度範囲(℃)-20~70肉厚(mm)0.8常用圧力(MPa)1.47(15kgf/cm2まで)使用流体圧縮空気材質(金具)BC(真鍮)コイル径(mm)80(70)特性耐油コイル長(mm)350
ニュータイプカールホース 室本鉄工ニュータイプカールホース室本鉄工
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)千代田通商
2,999税込3,299
1本
当日出荷
火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ジャンボカールホース 室本鉄工ジャンボカールホース室本鉄工
7,921税込8,713
1本
翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ナイル カールホース 室本鉄工ナイル カールホース室本鉄工
4,541税込4,995
1本
当日出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。
カール外径(Φmm)28
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m千代田通商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3MNAC(長堀工業)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7008全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1箱(5箱)
5日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1箱(5箱)
20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)8使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)12材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン千代田通商
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4756質量(g)190使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲2m千代田通商
1,999税込2,199
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4081質量(g)180使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 3M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7026全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7006全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7005全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SA+21PANAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7004全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL-N+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7046全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7045全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M+23SA+23PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7044全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 3MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7048全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7025全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PBNAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7024全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3MNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7028全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500使用流体空気継手金具無し
ネジレ防止継手付コイリングチューブ PISCO(ピスコ)ネジレ防止継手付コイリングチューブPISCO(ピスコ)
2,746税込3,021
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。 コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)8×5チューブ色最高使用圧力(MPa)0.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ねじR1/4、Rc1/4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース