絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 0.38(20)
  • 0.56(20)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1(19)
  • 1.1(23)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 2(76)
  • 2.5(36)
  • 4(61)
  • 5(44)
  • 6(50)
  • 7.5(23)
  • 8(44)
  • 10(39)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 色その他(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
使用流体
  • (4)
  • (2)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(2)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 1(1)
0.2・0.25・0.4・0.5・0.6・1
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • 潤工社(2)
  • 八興(2)
潤工社・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
16(1)
18(1)
22(1)
26(1)
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ八興
13,400税込14,740
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10外径(Φmm)16
KYコイル 八興KYコイル八興
57,980税込63,778
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
フラットチューブUFF 黒 UFF-04-2-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 黒 UFF-04-2-5シリーズ潤工社
8,098税込8,908
1巻
当日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様最小曲げ半径(mm):15●使用温度範囲(℃):-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手材質ポリウレタン全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)2.5使用流体空気、水ホース外径(Φmm)4アズワン品番67-2254-33
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6
コイルホース