絞り込み
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
内径(Φmm)
  • 12
  • 2(29)
  • 2.5(13)
  • 4(44)
  • 5(132)
  • 6(7)
  • 6.5(63)
  • 7.5(3)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 9.2(2)
  • 10(2)
  • 11(30)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 色その他(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
使用流体
  • (2)
  • (2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
0.25・0.5・0.8・1.1
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
耐久・耐圧
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
ブランド
  • 潤工社(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • 八興(1)
潤工社・PISCO(ピスコ)・芝軽粗材・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)
72(1)
コイルチューブ 芝軽粗材コイルチューブ芝軽粗材
6,898税込7,588
1箱(50m)
3日以内出荷
電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
材質ポリエチレン自然色
KYコイル 八興KYコイル八興
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
補強コイルにも非塩ビを使用したALL非塩ビの新しいタイプのホースです。 つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です。 ALL樹脂ホースの為簡単にカットでき作業性や安全性に優れます。
色調ナチュラル材質オレフィン系樹脂、スチレン系エラストマー、ポリエステルモノフィラ使用温度範囲(℃)0~70使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアーRoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社軟質ナイロンコイルチューブ潤工社
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧コイル長(mm)350
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース