絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(31)
  • 26(1)
  • 38(1)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.595(2)
  • 0.645(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(1)
  • 0.79(2)
  • 0.85(1)
  • 0.888(1)
  • 0.92(1)
  • 0.985(2)
  • 1(3)
  • 1.133(1)
  • 1.15(1)
  • 1.18(2)
  • 1.3(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 10(2)
内径(Φmm)
  • 4
  • 2(29)
  • 2.5(4)
  • 5(122)
  • 6(7)
  • 6.5(55)
  • 7.5(3)
  • 8(53)
  • 9(3)
  • 9.2(2)
  • 10(1)
  • 11(28)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(22)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(26)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(18)
使用流体
  • 圧縮空気(22)
  • (2)
  • 真空(21)
  • 空気(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(26)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
  • 1.5(1)
  • 2.6(2)
0.6・0.8・1・1.0・1.5・2.6
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
  • 樹脂(33)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(22)
  • ニッタ(3)
  • アオイ(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • 潤工社(1)
  • TRUSCO(1)
  • 芝軽粗材(1)
千代田通商・ニッタ・アオイ・PISCO(ピスコ)・潤工社・TRUSCO・芝軽粗材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(31)
26(1)
38(1)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
2,585税込2,844
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
コイルチューブ 芝軽粗材コイルチューブ芝軽粗材
6,398税込7,038
1箱(100m)
3日以内出荷
電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
材質ポリエチレン自然色
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3528材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm千代田通商
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3535材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ラウンドコイルチューブ UT 潤工社ラウンドコイルチューブ UT潤工社
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
トラスコ品番572-6138材質耐水軟質ポリウレタン全長(mm)600使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用流体空気、水芯数6使用範囲(m)1.2最大使用寸法(m)1.2外径(mm)6コイル径(mm)55内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)340
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し) アオイコイリングチューブ(ガードワイヤー無し)アオイ
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分の配管に最適です。
仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコイルチューブ アオイウレタンコイルチューブアオイ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部への無理がかかりません。 伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
適合負圧(Mpa):-0.1材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気)-40~+80寸法A(mm)コイル:100RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付) アオイコイリングチューブ(ガードワイヤー付)アオイ
2,398税込2,638
1本
14日以内出荷
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分の配管に最適です。
仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm千代田通商
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)888使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲790mm千代田通商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3527材質(本体)ポリウレタン質量(g)95使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)790使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm千代田通商
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm千代田通商
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm千代田通商
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2108使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)683
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm千代田通商
4,835税込5,319
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1765mm千代田通商
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1765使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)455
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm千代田通商
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1700使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)650
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm千代田通商
4,494税込4,943
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1570mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1570使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)390
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm千代田通商
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1180使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm千代田通商
4,229税込4,652
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ツインコイリングチューブPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
チューブ色黒黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100
コイルホース