絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(61)
  • 52(1)
  • 400(1)
ホース長さ(m)
  • 0.35(6)
  • 0.38(6)
  • 0.4(6)
  • 0.44(6)
  • 0.45(6)
  • 0.5(6)
  • 0.55(6)
  • 0.65(7)
  • 0.75(7)
  • 0.9(7)
  • 1(7)
  • 1.15(7)
  • 1.4(7)
  • 2(23)
  • 2.5(11)
  • 4(16)
  • 6(10)
  • 7.5(8)
  • 8(8)
  • 10(7)
内径(Φmm)
  • 6.5
  • 2(29)
  • 2.5(13)
  • 4(44)
  • 5(132)
  • 6(7)
  • 7.5(3)
  • 8(61)
  • 9(3)
  • 9.2(2)
  • 10(2)
  • 11(30)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 19.05(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 色イエロー(30)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(17)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(5)
  • 0.8(42)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
使用流体
  • 圧縮空気(19)
  • (2)
  • 真空(11)
  • 空気(38)
圧縮空気・水・真空・空気
特性
  • 柔軟(4)
  • 耐久(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
柔軟・耐久・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(61)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(17)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • CEJN(セイン)(8)
  • SMC(6)
  • 室本鉄工(5)
  • TRUSCO(3)
  • ニッタ(2)
  • E-Value(1)
  • 潤工社(1)
  • 十川産業(1)
  • 日東工器(1)
  • ジョプラックス(1)
千代田通商・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・SMC・室本鉄工・TRUSCO・ニッタ・E-Value・潤工社・十川産業・日東工器・ジョプラックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルホース CEJN(セイン)スパイラルホースCEJN(セイン)(22件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1材質(本体)エステルベースポリウレタン寸法D(mm)100寸法B(mm)500適合流体エアー
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,452税込2,697
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スクリューエアホース大流量 E-Valueスクリューエアホース大流量E-Value(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から9日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄特性耐久性、柔軟性最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60
コイルホース ジョプラックスコイルホースジョプラックス
4,999税込5,499
1本
当日出荷
伸びクセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル径(mm)Φ52
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7030全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
ジャンボカールホース 室本鉄工ジャンボカールホース室本鉄工
7,921税込8,713
1本
翌日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm千代田通商
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m千代田通商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)SMC
3,398税込3,738
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)52
スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)スパイラルホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
9,498税込10,448
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCHNAC(長堀工業)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1箱(5箱)
5日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン)スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1箱(5箱)
15日以内出荷から20日以内出荷
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用圧力(MPa)1.0材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
ポリウレタンコイルチューブ ATタイプ NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ ATタイプNAC(長堀工業)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
材質チューブ:ポリウレタン黄色使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気最大長(mm)5000特性超軽量、柔軟性
スパイラルホースキット CEJN(セイン)スパイラルホースキットCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番864-1225材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄全長(mm)1310内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体空気コイル部(mm)710使用範囲(m)8コイル径(mm)52
マルチスパイラル 10mm/使用範囲852mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲852mm千代田通商
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)852使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲825mm千代田通商
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)825使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)170
マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲739mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)739使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)113
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2095使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm千代田通商
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1673mm千代田通商
8,999税込9,899
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1673使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)509
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1304mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1304mm千代田通商
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1304使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1248mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1248mm千代田通商
8,027税込8,830
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1248使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲8m千代田通商
4,999税込5,499
1個
4日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4076質量(g)600使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲6m千代田通商
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4075質量(g)470使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60
コイルホース