絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(174)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • SMC(34)
  • TRUSCO(11)
  • ニッタ(3)
  • エスコ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 近畿製作所(1)
  • フローバル(1)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(39)
  • 5.5(1)
  • 6(36)
  • 7(1)
  • 8(75)
  • 10(44)
  • 12(42)
  • 16(20)
  • 21(2)
  • 26(1)
  • 28(3)
  • 38(2)
  • 42(2)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 67(1)
  • 72(1)
ホース長さ(m)
  • 0.38(20)
  • 0.44(16)
  • 0.56(20)
  • 0.68(16)
  • 0.74(20)
  • 0.92(27)
  • 1.1(21)
  • 1.16(16)
  • 1.28(24)
  • 1.34(20)
  • 1.4(19)
  • 1.46(20)
  • 1.64(26)
  • 1.784(20)
  • 1.82(20)
  • 2(38)
  • 2.5(21)
  • 5(19)
  • 7.5(17)
  • 10(22)
内径(Φmm)
  • 2(28)
  • 2.5(10)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(35)
  • 5(74)
  • 6(1)
  • 6.5(42)
  • 8(41)
  • 10(1)
  • 11(20)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 72(1)
  • 色イエロー(144)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(93)
  • 色グリーン(95)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(33)
  • 色ブルー(102)
  • 色ホワイト(31)
  • 色レッド(61)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(60)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(17)
  • 0.78(1)
  • 0.9(1)
  • 1(18)
  • 1.0(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(9)
  • 1.4(1)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2.6(2)
使用流体
  • 圧縮空気(179)
  • 工業用水(60)
  • (3)
  • 真空(146)
  • 空気(112)
圧縮空気・工業用水・水・真空・空気
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
帯電防止・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(286)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,041税込2,245
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
899税込989
1袋(1個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル長(mm)350
スパイラルゼロワン 千代田通商スパイラルゼロワン千代田通商(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5最高使用圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプコイル長(mm)350
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
スパッタウレタンコイルホース TRUSCOスパッタウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティングコイル長(mm)350
超軽量スパイラルホース 千代田通商超軽量スパイラルホース千代田通商
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
UC ウレタンコイルチューブ ニッタUC ウレタンコイルチューブニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
長さ(m)(最大引きのばし)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
USC ウレタンコイルチューブ ニッタUSC ウレタンコイルチューブニッタ(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌日出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
エアーコイルホース フローバルエアーコイルホースフローバル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
カプラー付ウレタンコイルホース ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホースヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8適合流体圧縮空気材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8金具カプラーソケット・カプラープラグ適合ホース内径×外径(Φmm)5×8巻外径(cm)6.5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)SMC
719税込791
1袋(1個)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)28
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)SMC
999税込1,099
1袋(1個)
3日以内出荷から11日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)SMC
1,798税込1,978
1袋(1個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)31コイル長(mm)350
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ウレタンコイルホース TRUSCOウレタンコイルホースTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ千代田通商
2,898税込3,188
1巻
8日以内出荷
内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
スパイラルエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリングスパイラルエアホース(ボタン式カップリング付)ヤマトエンジニアリング
4,398税込4,838
1本ほか
当日出荷
折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気材質ポリウレタン樹脂イエロー最高使用圧力(MPa)0.8セット内容ボタン式カップリング使用温度範囲(℃)-5~60コイル径(mm)65
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ エスコ5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm千代田通商
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
コイルホース