絞り込み
外径(Φmm)
- 3(2)
- 4(39)
- 5.5(1)
- 6(35)
- 7(1)
- 8(73)
- 10(44)
- 12(42)
- 16(9)
- 21(2)
- 26(1)
- 28(3)
- 38(2)
- 42(2)
- 52(1)
- 58(1)
- 67(1)
- 72(1)
ホース長さ(m)
- 0.38(20)
- 0.44(16)
- 0.56(20)
- 0.68(16)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1.1(21)
- 1.16(16)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 1.82(20)
- 2(36)
- 2.18(20)
- 2.5(21)
- 4(21)
- 10(17)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2(28)
- 2.5(10)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(34)
- 5(72)
- 6(1)
- 6.5(42)
- 8(41)
- 10(1)
- 11(9)
- 12(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 58(1)
- 72(1)
色
イエロー(132)
オレンジ(8)
クリア(93)
グリーン(96)
グレー(2)
ブラック(33)
ブルー(102)
ホワイト(31)
レッド(61)
使用流体
- 圧縮空気(179)
- 工業用水(60)
- 水(1)
- 真空(146)
- 空気(98)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(60)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(4)
- 0.7(17)
- 0.78(1)
- 0.9(1)
- 1(18)
- 1.0(8)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.4(4)
- 1.5(11)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
特性
- 帯電防止(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(5)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(3)
帯電防止・耐候・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
材質
- 樹脂(272)
樹脂
ブランド
- モノタロウ(3)
- 千代田通商(175)
- NAC(長堀工業)(47)
- SMC(34)
- TRUSCO(11)
- ニッタ(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 近畿製作所(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- フローバル(1)
モノタロウ・千代田通商・NAC(長堀工業)・SMC・TRUSCO・ニッタ・PISCO(ピスコ)・近畿製作所・ヤマトエンジニアリング・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(39)
6(35)
8(73)
10(44)
12(42)
16(9)
21(2)
28(3)
38(2)
42(2)

エアーコイルホース
(234件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアーコイルホース ねじ込み式
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8色オレンジ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048~税込¥2,253~1本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
ストロングスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
スクリューエアーホース
近畿製作所(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525破壊圧力(MPa)3.5チューブ厚さ(mm)1.5
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥899~税込¥989~1袋(1個)ほか当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)色オレンジ接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付色青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)
千代田通商(2件のレビュー)¥1,688~税込¥1,857~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
超軽量スパイラルホース
千代田通商¥2,498税込¥2,7481本当日出荷高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。用途各種エア配管稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)7使用範囲(m)4.0コイル部(mm)275コイル径(mm)47使用圧力(MPa)0.8トラスコ品番376-1746全長(mm)675色ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180長さL(mm)675接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm
千代田通商¥4,665~税込¥5,132~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
UC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。材質ウレタン色青長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向右負圧性能(kPa)-101.294
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2155mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から7日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2155使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm
千代田通商¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1078mm
千代田通商¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1078使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)226
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4077材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)300内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)2500使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA
NAC(長堀工業)¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7050全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ
千代田通商¥2,898~税込¥3,188~1巻7日以内出荷内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
エアーコイルホース
フローバル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状色イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2020mm
千代田通商¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2020使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)540
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm
千代田通商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1417使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)339
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥719~税込¥791~1袋(1個)ほか3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
NAC(長堀工業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から11日以内出荷・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。シリーズCH最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタン
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲1417mm
千代田通商¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適。優れた外径精度。各種エア配管に。各種工業用水配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空






































![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)