絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(21)
  • 6(20)
  • 8(15)
  • 10(12)
  • 12(12)
ホース長さ(m)
  • 0.38(3)
  • 0.44(3)
  • 0.488(2)
  • 0.5(2)
  • 0.56(2)
  • 0.62(2)
  • 0.632(2)
  • 0.68(3)
  • 0.92(4)
  • 0.94(2)
  • 1.16(3)
  • 1.208(2)
  • 1.4(3)
  • 1.432(2)
  • 1.5224(2)
  • 1.64(2)
  • 1.88(2)
  • 2(4)
  • 2.0444(2)
  • 2.088(2)
内径(Φmm)
  • 2(18)
  • 2.5(2)
  • 4(19)
  • 5(11)
  • 6(3)
  • 6.5(8)
  • 7.5(3)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 9.2(2)
  • 16(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 58(1)
  • 72(1)
  • 色レッド
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(149)
  • 色オレンジ(18)
  • 色クリア(100)
  • 色グリーン(113)
  • 色グレー(5)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(38)
  • 色ブルー(127)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(32)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(61)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2.6(2)
使用流体
  • 圧縮空気(54)
  • 真空(54)
  • 空気(8)
圧縮空気・真空・空気
材質
  • 樹脂(64)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(54)
  • SMC(5)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • アオイ(2)
  • ニッタ(1)
  • Axel(1)
千代田通商・SMC・PISCO(ピスコ)・アオイ・ニッタ・Axel
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm千代田通商
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm千代田通商
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm千代田通商
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1133mm千代田通商
8,100税込8,910
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1133使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)293
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
コイルホース AxelコイルホースAxel
4,198税込4,618
1個
12日以内出荷
付属品ワンタッチカプラ
コイリングチューブ(ガードワイヤー無し) アオイコイリングチューブ(ガードワイヤー無し)アオイ
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分の配管に最適です。
仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:無し使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
コイリングチューブ(ガードワイヤー付) アオイコイリングチューブ(ガードワイヤー付)アオイ
2,398税込2,638
1本
14日以内出荷
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分の配管に最適です。
仕様使用延長(m):2.5タイプガードワイヤー:ガードワイヤー付き使用温度範囲(℃)(水)0~+60(凍結不可)、(空気・油)-40~+100寸法A(mm)コイル:100材質(チューブ)ポリアミド11RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)760使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm千代田通商
7,135税込7,849
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)738使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲2088mm千代田通商
16,602税込18,262
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)2088使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)675
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm千代田通商
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1840使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)720
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm千代田通商
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm千代田通商
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1120使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)360
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1075mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1075使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)270
マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)920使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)260
マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲888mm千代田通商
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)888使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm千代田通商
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)660使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)130
マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲645mm千代田通商
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)645使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)98
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2350mm千代田通商
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数40最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2350使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)780
マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲2108mm千代田通商
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)2108使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)683
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1863mm千代田通商
9,671税込10,638
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1863使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)585
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm千代田通商
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1700使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)650
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1620mm千代田通商
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数25最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1620使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)488
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1440使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)520
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1180mm千代田通商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1180使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲885mm千代田通商
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)885使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)194
マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲744mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)744使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)172
マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲723mm千代田通商
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)723使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)129
マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲572mm千代田通商
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)572使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)86
マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲563mm千代田通商
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)563使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1948mm千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1948使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)774
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1853mm千代田通商
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数45最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1853使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)581
コイルホース