「外径(Φmm)」から絞り込む
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDFエスコ翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)アズワン品番67-4716-63
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-3シリーズエスコ翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-43
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-7シリーズエスコ翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)アズワン品番65-9246-52
ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズエスコ翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-49
ナイロンチューブ(軟質/黒) EA125NA-7シリーズエスコ翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性アズワン品番65-9246-46
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
7m 金具付ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)7常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-7材質ウレタン樹脂
7m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)7常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-7材質ポリウレタン
5m 金具付ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-5材質ウレタン樹脂
5m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)5最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-5材質ポリウレタン常用圧力(MPa)0.69
3m 金具付ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
1/4inchPFジョイント付
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)3常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CB-3材質ウレタン樹脂
3m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)3常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-3材質ポリウレタン
10m カプラーツキ ウレタンカールホースエスコ翌日出荷
樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8全長(m)10常用圧力(MPa)0.69最高圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125CA-10材質ポリウレタン