絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 105(1)
  • 155(1)
  • 360(1)
ホース長さ(m)
  • 0.041(1)
  • 0.0638(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6.35(1)
  • 6.5(2)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 19.05(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • 空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
0.8・1・1.2
特性
  • 耐圧(1)
  • 耐熱(1)
耐圧・耐熱
材質
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(3)
  • 潤工社(199)
  • 千代田通商(199)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • SMC(34)
  • RS PRO(32)
  • TRUSCO(23)
  • 八興(22)
  • CEJN(セイン)(18)
  • 室本鉄工(15)
  • エスコ(13)
  • WTB(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 近畿製作所(3)
  • ジョプラックス(3)
  • アオイ(3)
  • E-Value(2)
  • 十川産業(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(3)
8(3)
10(2)
55(1)
75(1)
105(1)
155(1)
360(1)
  • UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ

    UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

    ニッタ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
  • USC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    USC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
    材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
  • UC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    UC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
    材質ウレタン長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    材質ナイロンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
  • ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 ナイロンコイルチューブS1/4専用タイプ

    ニッタ
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    42日以内出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
コイルホース