絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(3)
  • 潤工社(203)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • RS PRO(38)
  • SMC(34)
  • エスコ(25)
  • TRUSCO(23)
  • 八興(22)
  • CEJN(セイン)(18)
  • 室本鉄工(15)
  • ニッタ(5)
  • WTB(5)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 近畿製作所(3)
  • ジョプラックス(3)
  • アオイ(3)
  • E-Value(2)
  • 十川産業(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
外径(Φmm)
  • 4(28)
  • 5.5(1)
  • 6(22)
  • 7(1)
  • 8(29)
  • 10(17)
  • 12(24)
  • 16(7)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
  • 100(3)
ホース長さ(m)
  • 0.529(3)
  • 0.595(3)
  • 0.658(3)
  • 0.744(2)
  • 0.787(3)
  • 0.79(3)
  • 0.81(4)
  • 0.916(3)
  • 0.94(3)
  • 0.985(3)
  • 1.04(4)
  • 1.28(4)
  • 2.45(4)
  • 2.5(7)
  • 3.65(4)
  • 4(7)
  • 4.75(4)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 8(6)
内径(Φmm)
  • 2(28)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(22)
  • 5(30)
  • 6.5(17)
  • 8(24)
  • 11(7)
  • 色イエロー(73)
  • 色クリア(92)
  • 色グリーン(87)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(93)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(54)
使用流体
  • 圧縮空気(176)
  • 工業用水(60)
  • (1)
  • 真空(152)
  • 空気(5)
圧縮空気・工業用水・水・真空・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(60)
  • 0.8(174)
0.3・0.8
特性
  • 帯電防止(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
帯電防止・耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(179)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(28)
6(22)
8(29)
10(17)
12(24)
16(7)
42(1)
52(1)
67(1)
100(3)
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ千代田通商(22件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,041税込2,245
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スパイラルゼロワン 千代田通商スパイラルゼロワン千代田通商(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5最高使用圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体圧縮空気寸法B2(mm)100寸法B1(mm)600ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA寸法E(Φmm)42機種カップリングタイプコイル長(mm)350
ストロングスパイラル 千代田通商ストロングスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
超軽量スパイラルホース 千代田通商超軽量スパイラルホース千代田通商
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4) 千代田通商スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)千代田通商
2,999税込3,299
1本
当日出荷から翌々日出荷
火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4
種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ラインスパイラル 千代田通商ラインスパイラル千代田通商
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲2m 黄千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4077質量(g)300使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ千代田通商
1,598税込1,758
1巻
8日以内出荷
耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm千代田通商
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm千代田通商
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3528材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm千代田通商
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き 千代田通商スパイラルゼロワンホースフィッティングタイプ5×8 3m金具付き千代田通商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。 手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。 メネジ金具を標準装備しています。
用途各種エア配管、稼動部作業に最適ネオグレー材質ポリウレタン、金具:しんちゅうメッキトラスコ品番808-4342全長(mm)970質量(g)185長さL(mm)970寸法D(mm)100寸法B(mm)600使用範囲(m)3.0コイル径(mm)42コイル長(mm)270
イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲8m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲8m千代田通商
3,999税込4,399
1個
当日出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4084質量(g)440使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲4m千代田通商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4078質量(g)480使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60
イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m 千代田通商イエローラインSPHタイプ 10mm/使用範囲2m千代田通商
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
用途各種エア配管、稼動部用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体圧縮空気材質ポリエステル樹脂トラスコ品番808-4073質量(g)220使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60
ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径6mm 内径4.5mm TN-6X4.5シリーズ千代田通商
1,398税込1,538
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ 千代田通商ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ千代田通商
999税込1,099
1巻
8日以内出荷
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
タッチチューブTP 透明 TP-10Cシリーズ 千代田通商タッチチューブTP 透明 TP-10Cシリーズ千代田通商
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):100●コード番号:167-4672アズワン品番67-9186-94
タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ 千代田通商タッチチューブTP クリアブルー TP-10CBLシリーズ千代田通商
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性、耐寒性に優れています。空圧、計装用として、制御機器などの自動化、省力化に適しています、各種空気圧配管
仕様●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●全長(m):20●コード番号:167-6287アズワン品番67-9186-97
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ千代田通商
2,898税込3,188
1巻
8日以内出荷
内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気特性帯電防止
TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ千代田通商
5,262税込5,788
1巻
翌々日出荷から8日以内出荷
TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ千代田通商
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
仕様●色:白●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8975アズワン品番67-2354-15
TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ TEシリーズ千代田通商
26,980税込29,678
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。各種エア配管、工業用水配管。
仕様●色:ライトブルー●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):100●流体温度:空気-5~60℃・水5~40℃(凍結なきこと)●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa●真空圧力:-100kPa●材質/仕上:特殊ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:385-8959アズワン品番67-2354-13
耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm千代田通商
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1840mm千代田通商
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 8mm/使用範囲1120mm千代田通商
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲660mm千代田通商
9,498税込10,448
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1700mm千代田通商
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲1440mm千代田通商
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 6mm/使用範囲920mm千代田通商
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm 千代田通商耐水性マルチスパイラル 12mm/使用範囲940mm千代田通商
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
耐水性ポリウレタンチューブ使用、エア、工業用水問わず配管可能です。折れにくく柔軟です。機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適優れた外径精度各種エア配管に。各種工業用水配管に。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)、5~40(工業用水)、-5~60(真空)最高使用圧力(MPa)圧縮空気0.8、工業用水0.3(工業用水はウオーターハンマーを考慮しております)、真空-100kPa使用流体圧縮空気、工業用水、真空
コイルホース