絞り込み
定格電圧(V)
  • 120
  • AC100/200(6)
  • AC90~240(1)
  • AC100(151)
  • AC120(2)
  • AC200(50)
  • AC220(21)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC28(1)
幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(1)
容量(kW)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(1)
  • 0.18(1)
  • 0.24(1)
  • 0.27(1)
  • 0.36(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
ブランド
  • 八光電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(6)
AC90~240(1)
AC100(151)
AC120(2)
AC200(50)
AC220(21)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC28(1)
  • シリコンヒ-タ-ラバーヒーター 八光電機

    シリコンヒ-タ-ラバーヒーター

    八光電機
    8,398税込9,238
    1台
    20日以内出荷
    金属ヒーターにはない優れた柔軟性をもつ、薄型の面状ヒーターです。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。(最小曲げ半径15mm)。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1 枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているためワット数が一定で安定して加熱できます。
    用途金属配管加熱用。ホッパー加熱保温用、油圧ユニット保温用、生ゴミ処理機用、真空チャンバーベーキング用、AED温度保持用、溶接部予熱用(橋梁など)、精米機防湿用、寒冷地の測定器の保温・凍結防止用、油脂の凝固防止に。材質発熱部ラバー:シリコーンゴム、発熱体:ニッケルークロム合金、リード線:シリコーンゴム絶縁ガラス編組厚さ(mm)1.5電源(V)120構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル・クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300RoHS指令(10物質対応)対応
バンドヒーター・ラバーヒーター