絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 120(1)
  • AC90~240(1)
  • AC100(151)
  • AC120(2)
  • AC200(50)
  • AC220(21)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC28(1)
幅(mm)
  • 25(1)
  • 25~400(1)
  • 25~500(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
容量(kW)
  • 0.015(1)
  • 0.03(1)
  • 0.045(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.135(1)
  • 0.27(1)
ブランド
  • オーエムヒーター(5)
  • 豊中ホット研究所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200
AC90~240(1)
AC100(151)
AC120(2)
AC200(50)
AC220(21)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC28(1)
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,560税込9,416
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,330税込9,163
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    7,420税込8,162
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    10,170税込11,187
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>

    オーエムヒーター
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所

    【オーダー】カバーヒーター

    豊中ホット研究所
    32,310税込35,541
    1本
    31日以内出荷
    ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
    用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
バンドヒーター・ラバーヒーター