絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200
- AC200/220(133)
- AC100/110(13)
- AC100(840)
- AC100~240(11)
- AC110(21)
- AC115(34)
- AC120(5)
- AC200(811)
- AC200~220(7)
- AC200~400(8)
- AC220(71)
- AC230(7)
- AC250(13)
- AC380(6)
- AC400(13)
- AC/DC30(7)
- DC12(24)
- DC24(45)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- オーエムヒーター(5)
- 坂口電熱(4)
- 豊中ホット研究所(3)
- 日立産機システム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

【水加熱用】プラグヒーター(HP型)
坂口電熱(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥8,560税込¥9,4161個欠品中柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥10,170税込¥11,1871個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>
オーエムヒーター¥8,330税込¥9,1631個欠品中柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 単相品
日立産機システム¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から101日以内出荷本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>
オーエムヒーター¥10,000税込¥11,0001個5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テープヒーター
豊中ホット研究所¥16,920税込¥18,6121本15日以内出荷帯状で柔軟性があり、配管やタンクなどに巻き付け加熱・保温などが可能です。 発熱体を蛇行させているため、より面状発熱に近い加熱効果を発揮します。 受注生産可能です。その為お客様の使用条件・ニーズに適応した製作が可能です。用途タンク・ホッパー・配管装置の温度制御 化学薬品機器関連の温度制御長さ(mm)1000~12000 100mm単位でカットテープ幅(mm)15;20;30;40;50電圧(V)100;200温度(℃)200;300;500RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ホットチューブ
豊中ホット研究所¥35,630税込¥39,1931本21日以内出荷基本的にホットホースと同じ移送流体の保温や加熱用に特化した耐熱温度MAX400℃のヒーティングチューブです。 両端末をチューブ出し形状としているため、別途流体移送用のチューブを挿入して使用する事ができ、脱着や任意の交換が可能な製品です。用途凍結防止、結露防止、ディスペンサー、インク、充填機など長さ(mm)1000~10000 100mm単位でカット電圧(V)100;200外径×内径(Φmm)(4×6);(6×8);(8×10);(10×12);(13×16)温度(℃)100;200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カバーヒーター
豊中ホット研究所¥32,310税込¥35,5411本31日以内出荷ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114電圧(V)100;200温度(℃)200;400RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V
坂口電熱¥479,800税込¥527,7801巻4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。厚さ(mm)発熱部:10.5質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R)
坂口電熱¥329,800税込¥362,7801巻4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R)
坂口電熱¥319,800税込¥351,7801巻3日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース