絞り込み
ブランド
  • スリーハイ(18)
  • ヤガミ(5)
  • 中日本ヒーター(3)
  • 八光電機(2)
  • 坂口電熱(2)
  • TRUSCO(1)
  • Watlow(1)
  • 平和電機(1)
定格電圧(V)
  • AC100(26)
  • AC200(4)
  • AC220(5)
幅(mm)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 300(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(19)
  • 240~260未満(21)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000以上(10)
容量(kW)
  • 0.15
  • 0.02(27)
  • 0.025(22)
  • 0.03(30)
  • 0.04(22)
  • 0.05(27)
  • 0.06(33)
  • 0.08(23)
  • 0.09(31)
  • 0.1(32)
  • 0.12(31)
  • 0.18(27)
  • 0.2(36)
  • 0.24(24)
  • 0.25(32)
  • 0.3(44)
  • 0.36(24)
  • 0.4(39)
  • 0.5(37)
  • 0.6(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(26)
AC200(4)
AC220(5)
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
シリコンラバーヒーター スリーハイシリコンラバーヒータースリーハイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から14日以内出荷
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
カートリッジヒーター TRUSCOカートリッジヒーターTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ノズルタイプ中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
アルミ箔ヒーター 坂口電熱アルミ箔ヒーター坂口電熱
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から7日以内出荷
【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミシリコンベルトヒーター(100V)ヤガミ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
ノズルバンドヒーター 平和電機ノズルバンドヒーター平和電機
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。
用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
19,980税込21,978
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
12,900税込14,190
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線1m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線1mスリーハイ
9,790税込10,769
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
ワトローシリコーンラバーヒーター WatlowワトローシリコーンラバーヒーターWatlow
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
バンドヒーター ノズル型 ヤガミバンドヒーター ノズル型ヤガミ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
シリコンベルトヒーター(200V) ヤガミシリコンベルトヒーター(200V)ヤガミ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター完全密閉型 ノズルヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
35日以内出荷
ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
電圧(V)220
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
6,098税込6,708
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
27,980税込30,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
22,980税込25,278
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対1m、リード線延長1m】スリーハイ
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対10m、リード線延長10m】スリーハイ
23,900税込26,290
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対5m、リード線延長5m】スリーハイ
17,980税込19,778
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【熱電対3m、リード線延長3m】スリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】スリーハイ
18,980税込20,878
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】スリーハイ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長3m】スリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】 スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長1m】スリーハイ
13,980税込15,378
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線10mスリーハイ
14,980税込16,478
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線5m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線5mスリーハイ
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター  リード線3m スリーハイシリコンラバーヒーター リード線3mスリーハイ
9,998税込10,998
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付きスリーハイ
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機樹脂ペール用ラバーヒーター八光電機
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
8,898税込9,788
1個
16日以内出荷
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8
バンドヒーター・ラバーヒーター