絞り込み
ブランド
  • ヤガミ(3)
  • 八光電機(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC200(2)
幅(mm)
  • 200
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 30(23)
  • 40(5)
  • 50(10)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 80(4)
  • 100(16)
  • 120(2)
  • 122(6)
  • 125(4)
  • 140(2)
  • 150(10)
  • 180(3)
  • 220(3)
  • 250(6)
  • 300(4)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(4)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(1)
容量(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.16(1)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.4(2)
  • 0.48(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC200(2)
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。 ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。 電力密度は0.4W/cm2 以下となります。
種別防滴型リード線長さ(mm)300
シリコンラバーヒーター ヤガミシリコンラバーヒーターヤガミ
10,980税込12,078
1個
16日以内出荷
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8
バンドヒーター・ラバーヒーター