絞り込み
ブランド
  • オーエムヒーター(3)
定格電圧(V)
  • AC200(3)
幅(mm)
  • 220
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(6)
  • 30(23)
  • 40(5)
  • 50(10)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 80(4)
  • 100(16)
  • 120(2)
  • 122(6)
  • 125(4)
  • 140(2)
  • 150(10)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 250(6)
  • 300(4)
全長(mm)
  • 1600~1800未満(2)
容量(kW)
  • 0.5(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーダーサイズラバーヒーター
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(3)
【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>オーエムヒーター(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>オーエムヒーター
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)865×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)500連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.38W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>オーエムヒーター
97,980税込107,778
1台
10日以内出荷
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
バンドヒーター・ラバーヒーター