絞り込み
定格電圧(V)
- AC220(3)
幅(mm)
- 70
- 20(5)
- 25(8)
- 30(26)
- 35(3)
- 40(11)
- 50(19)
- 60(8)
- 80(13)
- 100(26)
- 120(4)
- 122(6)
- 125(4)
- 140(2)
- 150(15)
- 180(3)
- 200(11)
- 220(3)
- 250(10)
- 300(8)
- 幅(mm)をもっと見る
容量(kW)
- 0.25(1)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
ブランド
- ヤガミ(2)
- 中日本ヒーター(1)
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC220(3)

バンドヒーター ロングノズルタイプ
中日本ヒーター¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。電圧(V)220
バンドヒーター ロングノズル型
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
バンドヒーター ロングノズル型
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981台11日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350