デスクワゴン 3段
(58件のレビュー)予約販売
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に仕様ラッチ機構無し付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)616奥行(mm)550間口(mm)394段数3段キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255