オフィス家具 :「タイラック」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。
全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)100
棚板調整ピッチ(mm)25
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)。キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)50
セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)
キャスターあり
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※ CP-FANS 、 CP-SFANS 、 CP-FANS38 を別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。
マウント数:24U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×1255
色ブラック
仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)【マウント有効】630~680
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス
間口(mm)600
奥行(mm)530
セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。
間口(mm)600
付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50
総耐荷重(kg)100
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。
前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(36U)。
後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800)。
上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。ハードを棚板に固定できます。
機器の取付けにはケージナットが対応しています。(ケージナット・ネジは別途ご購入下さい)
仕様個口数:3個口
付属品キャスター、アジャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)200
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
マウント有効サイズ最大:800mm、有効サイズ最小:650mm
色(マンセル値)N2.0
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
ユニット数36U
組立人数1
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板4枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
用途サーバー、周辺機器の設置に最適簡易19インチオープンサーバーラック
間口(mm)600
奥行(mm)1100
セット内容本体フレーム、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重(kg)500
SOHOや小規模オフィスのサーバー、ハブ、ルーター等の小型機器収納に最適です。
H580mmでデスク下へ収納できるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は440~520です。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×580
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【ユニット数】9、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)【マウント有効】480
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
用途ハブやルーターを省スペースに設置
奥行(mm)650
高さ(mm)598
付属品鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)21
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸630~680mmです。
マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋
耐荷重(kg)500
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
ユニット数36U
組立人数2
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60
色ブラック
仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)23.5
最小寸法(mm)【マウント有効】264
最大寸法(mm)【マウント有効】420
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)100
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。
前扉、背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント数:11U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×668
色ブラック
仕様【ユニット数】11、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)27
最小寸法(mm)【マウント有効】264
最大寸法(mm)【マウント有効】420
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)100
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。
ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。
背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。
ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。
ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。
本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
色ブラック
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg)200(底板50)
開閉角度(°)188°
●LAN用機器収納ボックスです。
●設置方法として、床面・壁面共に可能です。
●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
●セキュリティ強化のための鍵付きです。
●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。
●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです)
●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)
仕様出荷形態/組立出荷
付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本
適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
質量(kg)9.0
アズワン品番64-0857-33
マウント数/2U
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。
マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マウント有効内寸は630~680mm(ピッチmm)です。
マウント数:12U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×627.5
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】380×70
色ブラック
仕様【ユニット数】12、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)【マウント有効】630~680
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500※天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7
間口(mm)405
規格19インチ規格:EIA
主要材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
4ポスト9Uラックキャビネット:最大37cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの9U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
幅(mm)600
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)511
質量(kg)17.69
保証期間5年
深さ(mm)最大取り付け:370
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)
耐荷重(kg)90
セット内容1 -ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、36 - 12-24 ケージナット、36 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書
材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ
内寸幅(mm)594
内高(mm)511
内寸奥行(mm)433
仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:2 ポスト、U高さ:9 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
4ポスト6Uラックキャビネット:最大38cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。簡単アクセス:鍵付き、取り外し可能なフロントドア(リバーシブル)とサイドパネルを備え、装置背面へのアクセスが簡単なウォールマウント型データラック。頑丈設計:耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの6U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
色ブラック
長さ(mm)450
高さ(mm)371
質量(kg)17.6
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)380
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドアサイドパネル特徴:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、24-12-24ケージナット、24-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書
材質スチールメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)600
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です。前方に19インチマウントフレームを装備しています。設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)。ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。扉の開きは組立時に左右を選択できます。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です。中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト8Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか46cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ8U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
寸法(mm)縦1100×横600×高さ460
色ブラック
質量(g)22500
種類小型ラック
最大積載量(kg)544
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H700でデスク横に設置ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
有効サイズマウント:700~780mm
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし)
質量(kg)33
保証期間2年間
耐荷重(kg)553
取付奥行(mm)559~1016
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
タイプオープンフレーム
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)59.7
色ブラック
耐荷重(kg)300
長さ(cm)60
高さ(cm)200.8
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600
高さ(mm)700
付属品アジャスター、鍵
材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)58.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス
間口(mm)420
奥行(mm)240
高さ(mm)600
付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)
材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
最大出力(W)6(3+3)
ユニット種別4U
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600
アズワン品番64-0844-73
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0
付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
幅(mm)(ケーブル口)200
寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7
取付【セキュリティワイヤ】否
タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠
キャスターあり
フレーム色ブラック
棚板耐荷重(kg)150
外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵1種類
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。
音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。
マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。
天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。
天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます)
背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。
オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。
本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。
設置の際は必ずアジャスターを併用してください。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル
組立時間60分
色(マンセル値)N1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6
鍵シリンダー錠シリンダー錠
総耐荷重(kg)300
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
ユニット数24U
組立人数3
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)。本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
W800×D900×H1000なので収納力抜群です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
底板の耐荷重は100kgです。
棚板3枚が標準装備です。
背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)85.5
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。