空気清浄機 :「ストレーナー 蒸気用」の検索結果
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(~43m2)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。