絞り込み
間口(mm)
  • 1000~1200未満(11)
高さ(mm)
  • 1200以上(11)
耐荷重(kg)
  • 400(6)
  • 480(6)
ホルダー数
  • 100
  • 12(11)
  • 15(16)
  • 18(30)
  • 20(17)
  • 21(18)
  • 24(69)
  • 25(13)
  • 28(24)
  • 30(38)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
棚段数
  • 5(1)
ストッパー
  • あり(9)
あり
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(3)
グリーン・グレー
奥行(mm)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(10)
400~600未満・600~800未満
キャスター径(Φmm)
  • 125(9)
125
材質(本体)
  • スチール(3)
  • 樹脂(3)
スチール・樹脂
材質(車輪)
  • ウレタン(9)
  • ナイロン(9)
ウレタン・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(7)
  • 自在×4(3)
固定×2、自在×2・自在×4
ブランド
  • サカエ(11)
サカエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
1000~1200未満(11)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(防塵カバー付/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(防塵カバー付/フットブレーキ付)サカエ
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。フットブレーキ機構。ペダルを踏むと確実にロックしますので、走行時、安心、安全です。
付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)51高さ(mm)1480材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)、フットブレーキ付キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーン
ツーリングワゴン(防塵カバー付) サカエツーリングワゴン(防塵カバー付)サカエ
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングワゴンが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。
付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)49高さ(mm)1480材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)600間口(mm)1030ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーン
ツーリングラック(防塵カバー付) サカエツーリングラック(防塵カバー付)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ツールをホコリから守る防塵カバー付きのツーリングラックが新登場。全面をカバーが覆っているので、安全性にも優れています。
付属品トレー付、防塵カバー付材質(カバー)PVC質量(kg)35高さ(mm)1330材質(本体)スチール奥行(mm)575間口(mm)1030色(本体)グリーン
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)45高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W1030/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)400色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)47高さ(mm)1480材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4均等荷重(kg)480ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)47高さ(mm)1480材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)480ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)400ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(NT、BTタイプ) サカエツーリングワゴン(NT、BTタイプ)サカエ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
ツーリングワゴン