絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(15)
引出し
  • なし(1)
高さ(mm)
  • 600~900未満(12)
  • 900~1200未満(3)
耐荷重(kg)
  • 80(2)
  • 150(8)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 450(1)
ホルダー数
  • 15
  • 12(11)
  • 18(30)
  • 20(17)
  • 21(18)
  • 24(69)
  • 25(13)
  • 28(24)
  • 30(38)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
  • 100(11)
棚段数
  • 3(2)
3
ストッパー
  • あり(13)
あり
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(1)
グリーン・グレー・ホワイト
奥行(mm)
  • 200~400未満(1)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(12)
200~400未満・400~600未満・600~800未満
キャスター径(Φmm)
  • 100(12)
100
材質(本体)
  • スチール(2)
スチール
材質(車輪)
  • ウレタン(13)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(11)
ウレタン・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(11)
  • 自在×4(4)
固定×2、自在×2・自在×4
ブランド
  • サカエ(12)
  • TRUSCO(2)
  • ヒューイット(2)
サカエ・TRUSCO・ヒューイット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(15)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)27高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB) (0.57MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)29高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
スピーディワゴン2段目 ヒューイットスピーディワゴン2段目ヒューイット
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール製、エポキシ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディワゴン ヒューイットスピーディワゴンヒューイット
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
用途ツーリングの収納、保管に。材質スチール/エポキシ塗装高さ(mm)890奥行(mm)381間口(mm)762耐荷重(kg)450RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ付)サカエ
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン BT・NT50兼用 TRUSCOツーリングワゴン BT・NT50兼用TRUSCO
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式高さ(mm)805材質(車輪)ウレタン奥行(mm)485キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)320荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCOツーリングワゴン片面移動式TRUSCO
62,980税込69,278
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80引出しなし
ツーリングワゴン(NT、BTタイプ) サカエツーリングワゴン(NT、BTタイプ)サカエ
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!
質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790均等荷重(kg)180キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン