絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(14)
  • 800~1000未満(4)
  • 1000~1200未満(6)
高さ(mm)
  • 600~900未満(4)
  • 900~1200未満(12)
  • 1200以上(9)
引出し
  • なし(1)
耐荷重(kg)
  • 25(1)
  • 80(2)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 250(10)
  • 280(3)
  • 350(3)
ホルダー数
  • 28
  • 12(11)
  • 15(16)
  • 18(30)
  • 20(17)
  • 21(18)
  • 24(69)
  • 25(13)
  • 30(38)
  • 32(22)
  • 33(22)
  • 35(21)
  • 36(31)
  • 40(32)
  • 42(21)
  • 45(14)
  • 48(40)
  • 60(25)
  • 72(13)
  • 100(11)
棚段数
  • 4(1)
4
ストッパー
  • あり(18)
あり
  • 色グリーン(21)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
奥行(mm)
  • 400~600未満(6)
  • 600~800未満(18)
400~600未満・600~800未満
キャスター径(Φmm)
  • 100(19)
  • 125(5)
100・125
材質(本体)
  • スチール(5)
スチール
材質(車輪)
  • ウレタン(19)
  • ナイロン(17)
ウレタン・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(13)
  • 自在×4(6)
固定×2、自在×2・自在×4
ブランド
  • サカエ(17)
  • 大阪製罐(4)
  • TRUSCO(2)
  • SHUTER(1)
サカエ・大阪製罐・TRUSCO・SHUTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(14)
800~1000未満(4)
1000~1200未満(6)
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン BT・NT40兼用 TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用TRUSCO
74,980税込82,478
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)29高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン SHUTERツーリングワゴンSHUTER
87,980税込96,778
1台
当日出荷
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(HSKタイプ) サカエツーリングワゴン(HSKタイプ)サカエ
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
HSKツール専用ワゴン。大切な刃物を安心・安全に保管。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン(HSKタイプ) サカエツーリングワゴン(HSKタイプ)サカエ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4均等荷重(kg)350ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン(HSKタイプ) サカエツーリングワゴン(HSKタイプ)サカエ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)43高さ(mm)1270材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)350ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン(HSKタイプ) サカエツーリングワゴン(HSKタイプ)サカエ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)38高さ(mm)1060材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4均等荷重(kg)280ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン(HSKタイプ) サカエツーリングワゴン(HSKタイプ)サカエ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
質量(kg)38高さ(mm)1060材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)280ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン片面移動式 TRUSCOツーリングワゴン片面移動式TRUSCO
74,980税込82,478
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式グリーン材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80引出しなし
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.57MB)
ツーリングワゴン(トレー付) サカエツーリングワゴン(トレー付)サカエ
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付) サカエツーリングワゴン(フットブレーキ・トレー付)サカエ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600キャスター固定×2、自在×2RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン