絞り込み
間口(mm)
  • 600~800未満(92)
  • 800~1000未満(10)
  • 1000~1200未満(6)
高さ(mm)
  • 600~900未満(47)
  • 900~1200未満(34)
  • 1200以上(33)
引出し
  • あり(8)
  • なし(3)
耐荷重(kg)
  • 20(10)
  • 25(1)
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 150(20)
  • 180(12)
  • 200(30)
  • 240(3)
  • 250(20)
  • 300(19)
  • 320(1)
  • 360(12)
ホルダー数
  • 12(10)
  • 15(12)
  • 17(7)
  • 18(25)
  • 20(16)
  • 21(14)
  • 24(50)
  • 25(11)
  • 28(19)
  • 30(34)
  • 32(15)
  • 33(10)
  • 35(11)
  • 36(23)
  • 40(17)
  • 42(17)
  • 48(28)
  • 56(10)
  • 60(14)
  • 70(8)
棚段数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
1・2・3・4・5・6
ストッパー
  • あり(86)
あり
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(64)
  • 色グレー(35)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(5)
イエロー・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
奥行(mm)
  • 400~600未満(47)
  • 600~800未満(56)
400~600未満・600~800未満
キャスター径(Φmm)
  • 100
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 102(1)
  • 125(51)
  • 130(1)
材質(本体)
  • スチール(23)
  • 樹脂(1)
スチール・樹脂
材質(車輪)
  • ウレタン(65)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(9)
  • ナイロン(61)
ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン
キャスター
  • 固定×2、自在×2(51)
  • 自在×4(35)
固定×2、自在×2・自在×4
ブランド
  • サカエ(70)
  • TRUSCO(17)
  • 大阪製罐(14)
  • ギガ・セレクション(1)
  • SHUTER(1)
サカエ・TRUSCO・大阪製罐・ギガ・セレクション・SHUTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
600~800未満(92)
800~1000未満(10)
1000~1200未満(6)
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(ツーリングタイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン高さ(mm)880キャスター自在×4均等荷重(kg)150ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)100引出しなし
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)サカエ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
付属品仕切付トレー付質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4均等荷重(kg)250ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン BT・NT40兼用 TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用TRUSCO
74,980税込82,478
1台
10日以内出荷
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様BT・NTシャンク兼用片面移動式材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
ダークグレー車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)サカエ
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
ダークグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様/フットブレーキ付)サカエ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。ホルダーに高さをもたせ、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に収納・保管する事ができます。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
ダークグレー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚ツーリング仕様)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
グリーン車輪径(Φmm)100高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様) サカエツーリングワゴン(スーパーワゴンタイプ/天棚・中棚ツーリング仕様)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管。工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。中板は50mmピッチで調節可能です。
グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(色管理タイプ) サカエツーリングワゴン(色管理タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
スライド棚でツールを効率よく収納。取り出しやすいツーリングワゴンです。
質量(kg)38車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム車奥行(mm)600間口(mm)600キャスターゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)棚板耐荷重(kg)(スライド棚)20均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用) 大阪製罐ツーリングワゴン引出し付き(NT・BT用)大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786タイプツーリング棚1段、引出し1段、フラット棚1段奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(NT・BT用)ブラック大阪製罐
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック大阪製罐
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。ツーリング工具の保管におすすめです。引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、ツーリング棚4枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)40高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB) (0.57MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ)サカエ
88,980税込97,878
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)43高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)360色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.57MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)27高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB) (0.57MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段) サカエツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段)サカエ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.37MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ)サカエ
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W670/自在4輪タイプ)サカエ
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品仕切付トレー質量(kg)25高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付)サカエ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)41高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)360色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエツーリングワゴン(TLR5段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)サカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)1230材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)250色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.89MB)
ツーリングワゴン