18ページ目: 標準絶縁キャップ

絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
8,462件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
849税込934
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBI●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-1623アズワン品番65-7732-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1275アズワン品番65-7728-45
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9112アズワン品番65-7728-48
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8984アズワン品番65-7661-78
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3.96mm 1列 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8676アズワン品番65-7527-89
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1683アズワン品番65-7641-94
基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3.81mm 2列WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1803アズワン品番65-7769-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090アズワン品番65-7525-90
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9618アズワン品番65-7490-52
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(750個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9692アズワン品番65-7488-41
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
2,298税込2,528
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9712アズワン品番65-7496-80
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 58個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 58個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1セット(58個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9624アズワン品番65-7498-15
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
519,800税込571,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5863アズワン品番65-7685-04
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 450個入WURTH ELEKTRONIK
189,800税込208,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3207アズワン品番65-7534-35
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 240個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1セット(240個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3087アズワン品番65-7539-10
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入WURTH ELEKTRONIK
269,800税込296,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3045アズワン品番65-7534-46
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2858アズワン品番65-7538-34
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 54個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 54個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-9993アズワン品番65-7652-24
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 33個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 33個入WURTH ELEKTRONIK
5,398税込5,938
1セット(33個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(33個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6490アズワン品番65-7527-46
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
66,980税込73,678
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8706アズワン品番65-7698-69
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 山一電機基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列山一電機
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863アズワン品番65-7492-98
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
289税込318
1個
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3549アズワン品番65-7602-05
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1箱 200個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1箱(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3245アズワン品番65-7532-55
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスロックヘッダは、ベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2965アズワン品番65-7531-99
基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1mm 1列 1セット 950個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5883アズワン品番65-7690-24
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1袋 300個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(300個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8743アズワン品番65-7530-29
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードのタイプです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1301アズワン品番65-7573-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(58個)
7日以内出荷
Samtec TFML シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2750アズワン品番65-7672-52
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(550個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8109アズワン品番65-7636-90
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160アズワン品番65-7564-31
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401アズワン品番65-7685-92
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2674アズワン品番65-7671-95
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5927アズワン品番65-7696-57
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 32個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec FSH シリーズシュラウド付き水平表面実装 Terminal Strip 。 Terminal Material で定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6647アズワン品番65-7699-65
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列SAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9424アズワン品番65-7688-57
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK
10,980税込12,078
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8899アズワン品番65-7516-49

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら