25ページ目: 標準絶縁キャップ

絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
8,462件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。24 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9089アズワン品番65-7620-57
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 24、定格電流 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5809アズワン品番65-7690-22
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(37個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6556アズワン品番65-7674-91
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入SAMTEC
739,800税込813,780
1セット(1050個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1070アズワン品番65-7612-95
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9376アズワン品番65-7689-26
基板接続用ソケット 23 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 23 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。23 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:23●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9085アズワン品番65-7608-57
基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、100 インチ( 2.54 mm )のピッチサイズです。100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95℃ 複列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●コード番号:208-8769アズワン品番65-7683-23
基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 11 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:22●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-111-L-SV-P-TR●コード番号:227-1820アズワン品番65-7492-35
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1405アズワン品番65-7697-24
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1582アズワン品番65-7568-41
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1465アズワン品番65-7699-23
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6493アズワン品番65-7680-09
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
859税込945
1個
7日以内出荷
Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1467アズワン品番65-7699-34
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:125 V 、650 V●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:青銅●シリーズ番号:2-2314820●コード番号:195-6886アズワン品番65-7723-92
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 10 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の金めっきが施され、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1365アズワン品番65-7605-31
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1364アズワン品番65-7576-65
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1735アズワン品番65-7625-47
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1734アズワン品番65-7616-81
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 11個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(11個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6726アズワン品番65-7696-36
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1221アズワン品番65-7623-59
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1639アズワン品番65-7675-46
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec BDL-110-T-E は、BDL シリーズ機械基板スタッキングストリップです。このストリップは低プロファイル設計で、SL シリーズとのかん合時、3.89 mm の基板間隔を実現します。使用温度範囲: -55℃ to +125℃ Terminal material は、りん青銅又は黄銅です めっきは、50 μ インチ( 1.27 μ m ) Ni に Au 又は Sn めっきが施されています
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0056アズワン品番65-7670-62
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1227アズワン品番65-7704-99
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0057アズワン品番65-7689-05
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ シリーズ 2 列高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。電流定格: 5.7 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6630アズワン品番65-7560-03
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1586アズワン品番65-7675-56
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9182アズワン品番65-7621-81
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec BSW シリーズ下部エントリソケットストリップは、ボードの同じ側からのはんだ付けやプラグに最適です。りん青銅はコンタクト材質、黒色熱可塑性樹脂は絶縁体材質として使用されています。絶縁抵抗: 5000 mW (最小 耐電圧: 1000 VRMS @ 60 Hz 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:197-6545アズワン品番65-7698-55
基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 20 ピンです。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2026アズワン品番65-7564-30
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
77,980税込85,778
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6645アズワン品番65-7697-82
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262アズワン品番65-7614-84
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(725個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT 低挿入力 Tiger アイコンタクトソケットは、1 列あたり 10 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1688アズワン品番65-7638-10
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
39,980税込43,978
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec CLP110-02-L-DH-A は、CLP シリーズの Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0065アズワン品番65-7671-16
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(44個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6554アズワン品番65-7578-21

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら