絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(10)
- AMPHENOL(181)
- LINKMAN(10)
- SAMTEC(4,542)
- SOURIAU(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(578)
- THOMAS & BETTS(16)
- WURTH ELEKTRONIK(1,729)
- エスコ(30)
- オーム電機(11)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ニチフ(64)
- ハーティング(64)
- フィスコインターナショナル(16)
- フエニックス・コンタクト(80)
- 品川商工(23)
- 山一電機(34)
- 日本モレックス(molex)(14)
- 矢崎総業(8)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「色」から絞り込む

ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入
AMPHENOL¥49,980税込¥54,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781袋(500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
HanAR B 産業用コネクタ
ハーティング¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Harting Han 背面取り付けパネルハウジング(フレーム付き)は、背面取り付けタイプで、サイズ 6B を備えています。 低構造でシングルロックレバーを備えています。ポリカーボネート製及びステンレススチール製のロック材を備えています シール材質: NBR IEC60529準拠のIP66保護仕様●併用可能製品:産業用コネクタ●シリーズ:HanR B●コード番号:197-6822アズワン品番65-7675-09
FPC/FFC コネクタ 6極 0.5mm 表面実装 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●極数:6●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●コンタクト位置:上●挿入力:ZIF●定格電流:500mA●定格電圧:250 V ac●シリーズ番号:1734839 です●行数:1●結線方法:はんだ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4991アズワン品番65-7583-59
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 表面実装
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷仕様●極数:50●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9847アズワン品番65-7486-27
FPC/FFC コネクタ 45極 0.5mm 表面実装
WURTH ELEKTRONIK¥849税込¥9341個7日以内出荷仕様●極数:45●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9845アズワン品番65-7497-06
FPC/FFC コネクタ 35極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:35●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9830アズワン品番65-7499-05
FPC/FFC コネクタ 34極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:34●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF下接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9825アズワン品番65-7499-57
FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799アズワン品番65-7498-43
FPC/FFC コネクタ 24極 0.5 表面実装 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:24●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3098アズワン品番65-7581-62
FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列 1セット 400個入
AMPHENOL¥379,800税込¥417,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3873アズワン品番65-7626-74
FCI 基板接続用ピンヘッダ 32極 1mm 1列
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Amphenol FCI Minitek Microspeed シリーズ 1 mm ヘッダは、最大 25 GB/ 秒の高速データ用途に対応しますEMC 性能に優れ、電磁両立性が大幅に向上したシールド付き設計を採用しています。ブラインドメイティング機能 高い電気的信頼性 無鉛 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:32●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3874アズワン品番65-7690-51
FCI 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3個入
AMPHENOL¥689税込¥7581袋(3個)7日以内出荷Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、10 極、寸法 2.54 mm です。寸法 0.38 μ m、金又は GXT めっきのイジェクトラッチシュラウドヘッダが付いています。スルーホール終端スタイル 色 - ハウジンググレー 材質:りん青銅 動作温度範囲: -65 → +125 ℃ はんだ処理はウェーブはんだ付けプロセスに対応仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0841アズワン品番65-7709-18
FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6268アズワン品番65-7706-74
FCI コネクタ端子 圧着端子 メス Minitekシリーズ 1セット 15000個入
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:ハウジング 10157554-00621LF 、ハウジング 10157554-01511LF●シリーズ:Minitek●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:208-3880アズワン品番65-7624-78
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.8mm 2列 1セット 250個入
フエニックス・コンタクト¥369,800税込¥406,7801セット(250個)7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 52、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:FP 0.8/ 52-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:52●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7477アズワン品番65-7722-14
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
端末スリープ E
ニチフ¥55税込¥611個5日以内出荷用途:リングスリーズ仕様●最大使用電流:30A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):3~4本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):2本●入数:1個アズワン品番67-0401-74
環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ
ニチフ¥48税込¥531個5日以内出荷電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。仕様●形状:丸形(R形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-56
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9137アズワン品番65-7750-65
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥239,800税込¥263,7801セット(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8945アズワン品番65-7757-98
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69
基板接続用ピンヘッダ 16極 5.08mm 2列 1袋 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥52,980税込¥58,2781袋(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9241アズワン品番65-7729-61
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1010アズワン品番65-7625-69
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥329,800税込¥362,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1014アズワン品番65-7630-41
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥369税込¥4061個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1582アズワン品番65-7559-60
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥309税込¥3401個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1572アズワン品番65-7699-92
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1649アズワン品番65-7679-44
基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3347アズワン品番65-7599-50
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3371アズワン品番65-7599-20
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列
SAMTEC¥289税込¥3181個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1499アズワン品番65-7671-43
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1494アズワン品番65-7556-11
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1493アズワン品番65-7675-54
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)