グリース :「缶容器」の検索結果

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エスケイエフフレッチング防止剤 LGAF
エコ商品
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~250 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エスケイエフ軸受グリースLGEP 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受 薄茶 使用温度範囲(℃)-20~+110 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エスケイエフ軸受グリースLGEM 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エスケイエフ軸受グリースLGWM 1
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション 使用温度範囲(℃)-30~+110 ちょう度1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エスケイエフ軸受グリースLGLT 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。
用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボット トラスコ品番564-4568 ベージュ 使用温度範囲(℃)-50~+110 容量(kg)0.9 ちょう度2 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
欠品中

日本エスケイエフ軸受グリースLGHP 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー 使用温度範囲(℃)-40~+150 ちょう度2~3号 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)