グリース :「自転車用グリス」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥629
税込¥692
潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース
耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)
ちょう度(25℃、60W/min)323
滴点(℃)240以上
離油度(100℃×30hr、wt%)5.2
使用温度範囲(℃)-20~200
成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG
色淡褐色
増ちょう剤アルミニウム複合石鹸
基油鉱物油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。