グリース用注入器 :「ペール缶」の検索結果

グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。 トラスコ品番137-9049 品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000) 全幅(mm)380 全高(mm)1070 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂 付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 適合グリスちょう度:#0~#2 トラスコ品番137-9050 幅(mm)314 高さ(mm)785 品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ 最高吐出圧(MPa)55 使用空気圧力(MPa)0.3~1.0 ホース長さ(m)2、耐圧:2 空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0 最大吐出圧力(MPa)55 空気消費量(NL/min)165 吐出量(mL/min)540 g/min 最大吐出量(g/min)540 危険物の類別非危険物 直径(mm)314
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷