グリース用注入器 :「注入器」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(全長)(mm)91 トラスコ品番121-8395 種別ボタンヘッド 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

寸法(全長)(mm)88 種別ボタンヘッド 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1本
779 税込857
当日出荷

シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387 アズワン品番64-8697-69 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用 2018年トラスコ掲載ページ4 1663 質量(g)324 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50 トラスコ品番121-5817 質量(kg)3.4 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 本体径(mm)180 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 危険物の類別非危険物
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

寸法(全長)(mm)340 トラスコ品番121-8336 種別折曲自在延長チューブ 質量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

寸法(全長)(mm)65 種別押し当て式 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(全長)(mm)90 種別ポイント用 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

寸法(全長)(mm)436 トラスコ品番121-8379 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

寸法(全長)(mm)215 種別棒状延長パイプ 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合K6 質量(g)237 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

寸法(全長)(mm)120 種別直角アダプター 適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

寸法(全長)(mm)76 種別国産アダプター接続用 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式 仕様連続吐出 トラスコ品番125-2341 質量(kg)1.9 容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 吐出量25mL/10秒 吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズルA403(長さ170mm) エアー接続口ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 付属品ホースノズル トラスコ品番237-2018 長さ(mm)380 幅(mm)153 吐出量(1回)0.7g 最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31 吐出量(mL/ストローク)0.7 ホース長さ(mm)457 危険物の類別非危険物
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
トラスコ品番237-1989 質量(g)40 危険物の類別非危険物
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。 付属品ピストンクランプ 質量(g)200 グリス容量90g 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず) 危険物の類別非危険物 ねじサイズ1/4PT
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。 トラスコ品番121-6147 質量(kg)4.4 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷

ザーレンキャリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546 質量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に 高さ(mm)1175 作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア) 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザーレントロリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5 直径(Φmm)300 トラスコ品番121-6554 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

質量(kg)5.5 危険物の類別非危険物
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

動作方式エアー式 適合パワーリューブ(エアー式) P3C トラスコ品番853-6166 質量(g)800 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

容量(kg)2.5 適合グリース~#2 適合本体ミニリューブK6 トラスコ品番121-8425 材質樹脂 質量(g)240 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7879 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600 最高吐出圧(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

質量(kg)6 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番237-2012 セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg)24 直径(Φmm)1212 高さ(mm)630 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)900 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630 ホース長さ(m)1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番793-1107 セット内容標準電池:アルカリ電池 質量(g)800 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック トラスコ品番490-5971 質量(g)128 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷