1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
吐出量(g/ストローク)1.0
筒長(mm)285
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
適合EA991CG-2、-3、-5用
材質特殊アルミ製
寸法(mm)310×210
質量(g)900
危険物の類別非危険物
1個
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
使用温度範囲(℃)-15~80
材質(ブラシ部)馬毛
適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥8,000~
税込¥8,800~
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
現像剤
マークテック
税込¥2,418~
¥2,198~
浸透液
マークテック
税込¥3,628~
¥3,298~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。