グリース用注入器 :「小型グリースガン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エスコ品番EA991CF-8
質量(kg)0.5
容量(mL)80
寸法L(mm)214
寸法L1(mm)145
ノズル長(mm)115
排出容量(mL)0.75
排出圧力(MPa)25
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)32
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。