1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特殊技術で簡単操作】。レバーのベアリング部分に特殊技術を採用。力がいるレバー操作が簡単操作可能に。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【握りやすい凹凸ハンドル】。落下事故を防ぐためにハンドルに凹凸滑り止めを採用。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
用途自動車や建設機械、工業機械など セット内容グリスガン本体、ノズル、フレキシブルホース、アタッチメント2種 材質ステンレス鋼、アルミニウム合金 容量(mL)(約)400 適合規格本体 NPT1/8(アメリカ規格)×ノズル NPT1/8(アメリカ規格)※日本規格のカプラー(R1/8)で使用する場合専用の変換ホース(メーカー品番:diy-078)での変換が必要です。 長さ(cm)付属品(約):ノズル 15/ フレキシブルホース 29 本体質量(kg)(約)1.5 保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応 吐出量(mL/ストローク)(約)1.5 充填方法カートリッジ式 危険物の類別非危険物 本体寸法(cm)(約)全長 38/ ハンドル 33 適合ニップルM6/M8/M10/M12/M14
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷